Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Løftebordsvogn fremstillet af en konstruktion af profilstål/pladestål, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Stærk skubbeholder af rørformet materiale. Hydraulikpumpe med forkromet stempel. Betjening via fodpedal. Følsom sænkningsventil via håndtag. Platform 50 mm høj. Dobbelt saks til særligt store løfteområder. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med polyuretandæk, drejelige hjul med bremser. 2 års garanti
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Løfteområde (mm): 440 - 1575
Brugsfladelængde (mm): 1010
Arbejdsfladens bredde (mm): 520
Samlet længde (mm): 1275
Samlet bredde (mm): 520
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 150