Løftebordsvogne

Art.-nr.: 6834
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Løftebordsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6834
Kopier
EAN/GTIN 4017976068343
Kopier
Producentnummer 6834
Kopier
L-nummer L90070 48
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Sektionel stål/stålpladekonstruktion, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Kraftig skubbejern af rørformet stål. Hydraulikpumpe med forkromet stempel. Betjening via fodpedal. Følsom sænkningsventil via håndtag. Platform 50 mm høj. 2 drejelige og 2 faste hjul, hjul med polyuretandæk, drejelige hjul med bremser. 2 års garanti

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Løfteområde (mm): 442 - 1000
Brugsfladelængde (mm): 1010
Arbejdsfladens bredde (mm): 520
Samlet længde (mm): 1275
Samlet bredde (mm): 520
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 150

Downloads og dokumenter

Egnede produkter