Beskrivelse:
På grund af deres sammensætning har PREMIUM harpiksblyanterne til den lige sliber en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed, hvilket fører til mere komfort og sikkerhed i det daglige arbejde. På grund af deres særlige kvalitet er disse stifter ideelle til afgratning, affasning og kantbrud på rustfrit stål og giver resultater af højeste kvalitet.
Egenskab:
- Form: 52 ZY SLIBESTIFT
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 36 Q4 B0
- Mål (D x D - s x L): 20 x 32 - 6 x 40 mm
- Diameter: 20 mm
- Tykkelse: 32 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af deres sammensætning har syntetiske harpiksblyanter en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed
- På grund af kemisk ren limning er det især velegnet til materialer fremstillet af rustfrit stål
- Specielt velegnet til svært tilgængelige områder
Anvendelse:
- Til arbejde på forskellige rustfri stålkvaliteter som afgratning, affasning og kantbrud
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36 til grov slibning
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Særlige kendetegn:
- Lav slagfølsomhed for større komfort
- Perfekt sammensætning til rustfrit stål
- Ideel til svært tilgængelige områder