• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Slibestift resin limet 16x32-6x40 mm A36Q4 B0 FØRSTEKLASSES rustfrit stål

Art.-nr.: 682105
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 682105
EAN/GTIN 9003176821050
Producentnummer 682105
L-nummer L50200 89

Betegnelse

Beskrivelse:

På grund af deres sammensætning har PREMIUM harpiksblyanterne til den lige sliber en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed, hvilket fører til mere komfort og sikkerhed i det daglige arbejde. På grund af deres særlige kvalitet er disse stifter ideelle til afgratning, affasning og kantbrud på rustfrit stål og giver resultater af højeste kvalitet.

Egenskab:

  • Form: 52 ZY SLIBESTIFT
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 36 Q4 B0
  • Mål (D x D - s x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 16 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af deres sammensætning har syntetiske harpiksblyanter en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed
  • På grund af kemisk ren limning er det især velegnet til materialer fremstillet af rustfrit stål
  • Specielt velegnet til svært tilgængelige områder

Anvendelse:

  • Til arbejde på forskellige rustfri stålkvaliteter som afgratning, affasning og kantbrud

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36 til grov slibning
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Særlige kendetegn:
  • Lav slagfølsomhed for større komfort
  • Perfekt sammensætning til rustfrit stål
  • Ideel til svært tilgængelige områder

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven