Skidløfter

Art.-nr.: 6821
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sakseløftevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6821
EAN/GTIN 4017976068213
Producentnummer 6821
L-nummer L90070 10

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

God stabilitet, kan flyttes selv med hævet last. Ramme og gafler i robust, torsionsfri stålprofilkonstruktion, pulverlakeret antracit RAL 7016. Stærk skubbeholder af rørformet stål. Hydraulikpumpe med forkromet stempel og overbelastningsventil. Betjening via fodpedal. Sænkeventil betjenes med håndtag. 2 drejelige hjul, hjul med polyurethan dæk 150 x 40 mm og 2 gaffelruller nylon 70 x 65 mm, drejelige hjul med bremser. 1000 kg-versionen er desuden udstyret med en styretrækstang.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Samlet længde (mm): 1640
Samlet bredde (mm): 687
Løfteområde (mm): 85 - 830
Gaffellængde (mm): 1115
Gaffelbredde (mm): 153
Bredde (mm): 526
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
Gaffelrullemateriale: nylon tandem
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 70 x 70

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven