Vogn til sakseløft

Art.-nr.: 6820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sakseløftevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6820
EAN/GTIN 4017976068206
Producentnummer 6820
L-nummer L90070 11

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

God stabilitet, kan flyttes, selv når lasten er hævet. Ramme og gafler i robust, torsionsfri stålprofilkonstruktion, pulverlakeret antracit RAL 7016. Stærk skubbeholder af rørformet stål. Hydraulikpumpe med forkromet stempel og overbelastningsventil. Betjening via fodpedal. Sænkeventil betjenes med håndtag. 2 drejelige hjul, hjul med polyurethan dæk 150 x 40 mm og 2 gaffelruller nylon 70 x 65 mm, drejelige hjul med bremser. 1000 kg-versionen er desuden udstyret med en styretrækstang.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Samlet længde (mm): 1550
Samlet bredde (mm): 526
Løfteområde (mm): 85 - 830
Gaffellængde (mm): 1115
Gaffelbredde (mm): 153
Bredde (mm): 526
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
Gaffelrulle Materiale: Nylon
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 70 x 70

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven