Attica trin over rustfrit stål V2A

Art.-nr.: 68181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 68181
EAN/GTIN 4031405681811
Producentnummer 068181

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1000 mm
  • Klar længde: 880 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven