• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

uvex 1 x-Craft støvler S2 68157 sort, blå bredde 10 størrelse 36

Art.-nr.: 6815736
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S2
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
Beskyttelsesklasse S2
EU-skostørrelse 36
Vidde 10
Farve sort / blå

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6815736
EAN/GTIN 4066853015192
Producentnummer 6815736

Betegnelse

Beskrivelse:

Den sporty uvex 1 x-Craft sikkerhedssko er direkte inspireret af markedet og er simpelthen det næste niveau til lette anvendelser inden for håndværk, industri og logistik. , Er uvex 1 x-Craft designet til gerere og støtter i enhver situation og i enhver aktivitet. Sålen med uvex bionom x og integreret flexzone i forfoden garanterer fuld støtte og fleksibilitet. Derudover har uvex 1 x-Craft et nyt niveau af slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed takket være dens dynamiske hætte, teknologiske overmaterialer og perforeret tunge konstruktion. i-PUREnrj Planet mellemsålen sikrer et ensartet energiafkast med 15% regranulat indhold. Uanset om det er bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er uvex 1 x-Craft enkel - den næste sikkerhedssko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven