Bicycle Set 15 5 dele 5

Art.-nr.: 680703 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Bicycle Set 15
    Antal dele 5
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskantskruetrækkere
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 680703 5
    EAN/GTIN 4013288222190
    Producentnummer 05004182001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det ultrakompakte og lette cykelværktøj med to 4-dobbelte bits og tre dækjern.
    Fire forskellige skrueprofiler med kun én bit. En betydelig vægtbesparelse på over 50 %. Takket være den enorme pladsbesparelse er Bicycle Set 15 yderst velegnet til mobil brug. Funktionaliteten af de store profiler sikres af de små drevs sammenfjedring. Bitten har et 1/4 tommers sekskantet drev (Wera tilslutningsserie 1) og kan derfor også bruges med f.eks. bitskralder og bit-håndholdere med Rapidaptor. Dækjernet 9504 har en 1/4 tomme holder til fastgørelse af 1/4 tomme bits. Hvis de to dækjern 9504 er sat sammen, kan der anvendes en 4-i-1-bit, hvilket gør dem til et skrueværktøj. Dækjernet 9505 er ventiludtager og udluftningsventil på samme tid. Dækjern og 4-i-1-bits kan sættes sammen. Så alt er kompakt og sidder sikkert.

    Mål: 140×70×25 mm

    Beskrivelse:

    • Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbelt bit – kun én bit til fire forskellige skruestørrelser.
    • Meget pladsbesparende og derfor velegnet til brug undervejs.
    • Kompakt, sikker og meget enkel holder i Wera-dækjernene.
    • Sekskantholderen på dækjernet tillader et moment på op til 10 Nm.
    • Betydelige vægtbesparelser og bedre overblik over værktøjet, når de bruges på en cykeltur.

    Fordel:

    • Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbelt bit – kun én bit til fire forskellige skruestørrelser.
    • De glasfiberforstærkede dækjern i kunststof gør det muligt at løfte dækkene sikkert fra fælgen, uden at beskadige fælgen. Brug det ene dækjern til at løfte dækket op fra fælgen, hægt det fast i et eger, og brug det andet dækjern til at trække dækket af. De to dækjern kan clipses fast på hinanden og går derfor ikke tabt enkeltvis.
    • Sekskantholderen på 1/4 tomme i dækjernet 9504 kan bruges til at holde 1/4 tomme bits. Dette gør det muligt at udføre lette skrueforbindelser.
    • Dækjern 9505 kan bruges som ventiludtager til franske ventiler (Sclaverand) og som udluftningsventil til autoventiler.
    • 4-i-1-bits 9506 og 9507 kan hver arbejde med fire forskellige skruestørrelser. Med 4-i-1-bitten 9506, fire store indvendige sekskantskruer (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), med 4-i-1 bit 9507, tre store indvendige sekskantskruer (2,5; 5,0; 6,0) og en stor TORX® skrue (TX 25). For at kunne bruge en større profil skal der konstant trykkes mod fjederkraften under skruningen, så den mindre profil forsænkes og den større profil kan sættes i.
    • Hvis dækjernene 9504 er sat sammen, kan 4-i-1-bitsene sættes i 1/4 tomme holderen, hvilket gør dem til et skrueværktøj.
    • 4-i-1-bitten clipses fat på dækjernene 9504. Dækjernet 9505 kan clipses på, så dækjernet og bitten udgør en kompakt enhed.

    Leveringsomfang:

    2× dækjern med bitholder, 105 mm.
    1× dækjern med ventiludtager, 105 mm.
    1× 4-i-1-bit til indvendig sekskant 3; 4; 5; 6 mm.
    1× 4-i-1-bit til indvendig Torx® TX25 og indvendig sekskant 2,5; 5; 6 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven