Værktøjskuffertsortiment „XXL III electric” 100 dele 100

Art.-nr.: 680530 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse XXL III electric
Antal dele 100
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv; Sekskant-skruetrækker
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 680530 100
EAN/GTIN 4010995441289
Producentnummer 05138070002

Betegnelse

Udførelse:

Omfattende elektriker-værktøjssortiment i slagfast trolley-kuffert. 2 store hjul tillader, at kufferten kører komfortabelt og letgående på trappetrin og ujævne underlag. Med udklapning af de 4 sideben muliggøres en forøget udtagningsposition for værktøj fra kufferten. Endvidere fungerer kufferten som skridsikkert trin.

Fordel:

Kuffert-funktioner:
  • Kan anvendes som skridsikkert trin.
  • Fastgørelsespunkter til magnetisk arbejdslampe.
  • Mobil filebænk med måle- og savhjælp.
  • Trolley-funktion med udtrækkeligt teleskopgreb.
  • Dæmpere forhindrer utilsigtet lukning.
  • Giver masser af plads til ekstraværktøj.

Leveringsomfang:

VDE-skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver str. 3,5; 5,5; 6,5
VDE-skruetrækker til Phillips: 1 stk. i hver str. 1; 2
VDE-PlusMinus skruetrækker PZ-kærv: 1 stk. i hver str. 1; 2
Skruetrækker med slagkappe til ligekærv: 1 stk. str. 3,5
Elektrikervaterpas: 1 stk. str. 400 mm
Elektrikertommestok: 1 stk. str. 2 m
Dyvelslagssæt: 1 stk.
Værktøjssæt slimVario® electric: 1 stk.
Sekskant-kuglehoved-vinkelskruetrækkersæt i holder: 9 dele (str. 1,5 – 10 mm)
Universalnøgler: 1 stk.
Automatisk afisoleringstang: 1 stk. str. 0,03 – 16 mm2
Crimptang til kabeltyller: 1 stk. str. 0,08 – 16 mm2
Crimptang til isolerede kabelsko og kontakter: 1 stk. str. 0,5 – 6 mm2
VDE-kabelsaks: 1 stk. str. 180 mm
VDE-fladrundtang, lige: 1 stk. str. 200 mm
VDE-skævbider: 1 stk. str. 160 mm
VDE-high-performance-skævbider BiCut®: 1 stk. str. 200 mm
VDE-installationstang TriCut: 1 stk. str. 170 mm
Polygriptang: 1 stk. nr. 813770 str. 250
Afisoleringskniv til kabler: 1 stk. str. 4 – 28 mm
Lommelygte med LED, laser og UV-lys: 1 stk.
Elektrikerhammer: 1 stk. str. 300 g
Elektrikerbøjlesav: 1 stk. str. 150 mm
Spændingstester: 1 stk.
Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm: 1 stk.
Oplukker Softfinish®: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven