Udførelse:
Kompakt værktøjssortiment med det vigtigste værktøj til mekatronikere og elektrikere, fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. TorqueVario®-systemet giver kontrolleret skruetilspænding og samtidig sikkerhed ved elektriske anvendelser. De 6 mm slanke slimBits og topnøgleindsatser må kun anvendes i speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric værktøj.
Leveringsomfang:
Skruetrækkerklinger til Pozidriv-ligekærv (kombinationsprofil): 1 stk. i hver str. PZ/S1; PZ/S2 (kombinationsprofil)
Skruetrækkerklinger til ligekærv: 1 stk. af hver størrelse 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Skruetrækkerklinger til indvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5 mm
Adapter til momentskruetrækker: 1 stk. bitskaft – firkant 1/4 tomme
Skruetrækkerklinger til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. 0; 1; 2
Indstillingsværktøj til momentskruetrækker: 1 stk. nr.
659931 str. 1
Skruetrækkerklinger til Pozidriv: 1 stk. i hver str. 1; 2
Skruetrækkerklinger til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25
Toppe, sekskantede: 1 stk. i str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Forlænger: 1 stk. str. 69,5 mm
Adapter: 1 stk. bitskaft – firkant 1/4 tomme
Greb: 1 stk.
Stubby-greb: 1 stk.
finskrue-greb: 1 stk.
1/4 tomme skralde: 1 stk.
Momentskruetrækker: 1 stk. str. 500
Bitholder til momentskruetrækker: 1 stk.
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj i en tekstilfoldetaske.