Udvendig ringskive Startec-XP-P 75x10x20 mm form 1V1 D54-3-MXPP

Art.-nr.: 680099
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 680099
EAN/GTIN 9003176800994
Producentnummer 680099

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D64 - D46. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 1V1
  • Kornstørrelse: 54
  • Specifikation : 10 - 10 V15
  • Mål (D x D x H): 75 x 10 x 20 mm
  • Diameter: 75 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Bedste banebrydende kvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj kant fastholdelse

Anvendelse:

  • Til slibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven