Udvendig ringskive Startec-XP-P 125x6x20 mm form 1A1 D54-3-MXPP

Art.-nr.: 679945
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 679945
EAN/GTIN 9003176799458
Producentnummer 679945

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D64 - D46. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Kornstørrelse: 54
  • Specifikation : 6 - 6
  • Mål (D x D x H): 125 x 6 x 20 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Bedste banebrydende kvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj kant fastholdelse

Anvendelse:

  • Til slibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven