Udvendig ringskive Startec-XP-P 75x6x20 mm form 1A1 D54-3-MXPP

Art.-nr.: 679931
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibetallerken

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 679931
    EAN/GTIN 9003176799311
    Producentnummer 679931

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D64 - D46. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

    Egenskab:

    • Form: 1A1
    • Kornstørrelse: 54
    • Specifikation : 6 - 6
    • Mål (D x D x H): 75 x 6 x 20 mm
    • Diameter: 75 mm
    • Tykkelse: 6 mm
    • Hul: 20 mm
    • Materialets egnethed: Hårdmetal

    Fordel:

    • Bedste banebrydende kvalitet
    • Meget lang levetid
    • Høj kant fastholdelse

    Anvendelse:

    • Til slibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven