Beskrivelse:
STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS er velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål. Disse værktøjer kan bruges i en lang række applikationer, især i svært tilgængelige områder. Få fordel af vores enkle, hurtige designskiver, der kan bruges uden brug af et monteringsværktøj.
Egenskab:
- Form: 28 N MINIDISC
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : ZA 40 Q- B.
- Diameter: 50 mm
- Kornstørrelse: 40
- Vs/max: 50 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Hurtigt fastspændingssystem til hurtigt og praktisk værktøjsskift
- Type R optagelse
Anvendelse:
- Til bearbejdning og raffinering af svært tilgængelige områder på stål og rustfrit stål med minivinkelslibere
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for maksimal afmontering
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling