Vinter overall sort/gul D116

Art.-nr.: 678719779933D116
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Konfektionsstørrelse DE 116

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 678719779933D116
EAN/GTIN 7330509563540
Producentnummer 678719779933D116

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Ryglomme med bælge og klap
Lommelomme med ekstra lomme
Leglomme med klap
Knæbeskyttelseslommer, Indvendige knæbeskyttelseslommer
Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleeceforing
Frontlommer med vand- afvisende lynlås
Inderlomme med lynlås

Detaljer
Bredt løkke på ryggen og i siderne
Snegamaske med burrelås og knapåbning
Tapede sømme
Aftagelig hætte med varmt for
Elastik i taljen

For
Quiltfor

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation under ærmerne

Finish
Justerbar benbund med burrelås
Justerbar ærmeende med elastik

Reflex
Reflekser på skuldre, ærmer og ben

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Vinterovertrækstøj

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven