Vinter overall sort/gul D112

Art.-nr.: 678719779933D112
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / gelb
    Konfektionsstørrelse DE 112
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 678719779933D112
    EAN/GTIN 7330509563533
    Producentnummer 678719779933D112

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Ryglomme med bælge og klap
    Lommelomme med ekstra lomme
    Leglomme med klap
    Knæbeskyttelseslommer, Indvendige knæbeskyttelseslommer
    Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleeceforing
    Frontlommer med vand- afvisende lynlås
    Inderlomme med lynlås

    Detaljer
    Bredt løkke på ryggen og i siderne
    Snegamaske med burrelås og knapåbning
    Tapede sømme
    Aftagelig hætte med varmt for
    Elastik i taljen

    For
    Quiltfor

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation under ærmerne

    Finish
    Justerbar benbund med burrelås
    Justerbar ærmeende med elastik

    Reflex
    Reflekser på skuldre, ærmer og ben

    Frontlukning
    Gemt envejslynlås i plast

    Beskrivelse:

    • Vinterovertrækstøj

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven