Winteroverall uforet sort/gul C62

Art.-nr.: 678619779933C62
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 62
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 678619779933C62
EAN/GTIN 7330509423776
Producentnummer 678619779933C62

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge og klap
Lomme til lineal med ekstra lomme
Lomme til ben med klap
Inderlommer til knæbeskyttelse
Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleeceforing
Frontlommer med vandafvisende afvisende lynlås
Inderlomme med lynlås

Detaljer
Vide løkker på ryggen og i siderne
Aftagelig hætte med netfor
Tapede sømme
Elastik i taljen

Foring
Meshforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, ventilation under ærmerne

Finish
Justerbar benbund med burrelåslukning ærmeafslutning med elastik

Reflex
Reflekser på skuldre, ærmer og ben

Frontlukning
Gemt tovejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Overall i skal

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven