Vinteroverdel uforet sort/gul C46

Art.-nr.: 678619779933C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / gelb
    Konfektionsstørrelse DE 46
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 678619779933C46
    EAN/GTIN 7330509423691
    Producentnummer 678619779933C46

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Baglomme med bælge og klap
    Lomme til lineal med ekstra lomme
    Lomme til ben med klap
    Inderlommer til knæbeskyttelse
    Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleeceforing
    Frontlommer med vandafvisende afvisende lynlås
    Inderlomme med lynlås

    Detaljer
    Vide løkker på ryggen og i siderne
    Aftagelig hætte med netfor
    Tapede sømme
    Elastik i taljen

    Foring
    Meshforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, ventilation under ærmerne

    Finish
    Justerbar benbund med burrelåslukning ærmeafslutning med elastik

    Reflex
    Reflekser på skuldre, ærmer og ben

    Frontlukning
    Gemt tovejslynlås i plast

    Beskrivelse:

    • Overall i skal

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,4
    • Hi-vis certification not applicable

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven