Vinteroverall marineblå/sort C50

Art.-nr.: 678519778999C50
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 50
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 678519778999C50
    EAN/GTIN 7330509228128
    Producentnummer 678519778999C50

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Målestokslomme med ekstra lomme og knivholder
    Indre knæbeskyttelseslommer
    Brystlomme med vandafvisende lynlås
    Indre telefonlomme
    Frontlommer med vandafvisende lynlås
    Indre lomme med lynlås

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Seler
    Fleeceforet krave
    Aftagelig, justerbar hætte
    Snegavle med burrelås og knapåbning
    Tapede sømme
    Bælte på ryggen
    Strækpanel i ryggen
    Elastik i taljen

    Foring
    Fuldt for

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Foret, Stretchpanel i ryggen, Ventilation under ærmerne

    Finish
    Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås
    Oplukkelig og justerbar benende med lynlås og burrelås

    Refleks
    Refleksdetaljer på benene, Refleksbånd foran, ærmer og på hætten

    Frontlukning
    Indre vindfang, Skjult tovejs plastlynlås

    Beskrivelse:

    • Samlet set gør det din arbejdsdag nemmere og mere effektiv
    • Rart og praktisk ikke at have hullet bagpå, når du bøjer dig fremad
    • Vind- og vandtæt skalstof
    • Tapede sømme og lommer med vandtætte lynlåse
    • Andre gode funktioner er tovejslynlåse foran og i benene
    • Indvendige knæbeskyttende lommer og aftagelig hætte

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven