Vinteroverall marineblå/sort C44

Art.-nr.: 678519778999C44
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / schwarz
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 678519778999C44
EAN/GTIN 7330509324691
Producentnummer 678519778999C44

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Målestokslomme med ekstra lomme og knivholder
Indre knæbeskyttelseslommer
Brystlomme med vandafvisende lynlås
Indre telefonlomme
Frontlommer med vandafvisende lynlås
Indre lomme med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Seler
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte
Snegavle med burrelås og knapåbning
Tapede sømme
Bælte på ryggen
Strækpanel i ryggen
Elastik i taljen

Foring
Fuldt for

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Foret, Stretchpanel i ryggen, Ventilation under ærmerne

Finish
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås
Oplukkelig og justerbar benende med lynlås og burrelås

Refleks
Refleksdetaljer på benene, Refleksbånd foran, ærmer og på hætten

Frontlukning
Indre vindfang, Skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Samlet set gør det din arbejdsdag nemmere og mere effektiv
  • Rart og praktisk ikke at have hullet bagpå, når du bøjer dig fremad
  • Vind- og vandtæt skalstof
  • Tapede sømme og lommer med vandtætte lynlåse
  • Andre gode funktioner er tovejslynlåse foran og i benene
  • Indvendige knæbeskyttende lommer og aftagelig hætte

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven