Halvrund værkstedsfil 10″, 250 x 25 mm

Art.-nr.: 6770510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6770510
EAN/GTIN 4010886677056
Producentnummer 6770510
L-nummer L60160 4952

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PVC-håndtag
Konstruktion i henhold til DIN 7261 Form E

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 25 mm
  • Samlet højde [mm]: 7 mm
  • Samlet længde [tommer]: 10
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Snit: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven