Trekantet værkstedsfil 10″, 250 x 17 mm

Art.-nr.: 6769420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6769420
EAN/GTIN 4010886676943
Producentnummer 6769420
L-nummer L60160 3065

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PVC-håndtag
Konstruktion i henhold til DIN 7261 form C

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [tommer]: 10
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Snit: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven