Flad, stump værkstedsfil 10″, 250 x 25 mm

Art.-nr.: 6768290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6768290
EAN/GTIN 4010886676820
Producentnummer 6768290
L-nummer L60160 1366

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PVC-håndtag
Konstruktion i henhold til DIN 7261 form A

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 25 mm
  • Samlet højde [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [tommer]: 10
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Snit: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven