Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 1/4

Art.-nr.: 676690 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Bitholder: F 6,3; D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Bitholder F 6,3; D 6,3
Længde 100 mm
Bredde 18 mm
Højde 12 mm
Antal tænder 60
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676690 1/4
EAN/GTIN 4062406354008
Producentnummer 676690 1/4

Betegnelse

Udførelse:

Omskiftning mellem venstre-/højreløb med skiftegreb.
Bitholder D 6,3 / F 6,3.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft og E 6,3-skaft.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3  1/4

Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 1/4

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
291,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager
397,82  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 1/4 tommer 1/4 tommer
Bitholder F 6,3; D 6,3 D 6,3; D 8
Bredde 18 mm 21 mm
Højde 12 mm 17 mm
Længde 100 mm 128 mm
Antal tænder 60 60; 72
Produkttype Bitværktøj Bitværktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven