Skraldegreb „Insider Pro Ratchet” med 1/4 tomme bits med magnet 30 mm

Art.-nr.: 676665 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Insider Pro Ratchet
Klingelængde 30 mm
Bitholder D 6,3
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 158 mm
drejelig hætte nej
Kan vendes, venstre-/højreløb ja
med skraldegreb ja
med teleskopskaft nej
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676665 30
EAN/GTIN 7610733233069
Producentnummer 6510.R-30

Betegnelse

Udførelse:

„Multicraft″-skraldegreb af glasfiberforstærket kunststof med opklappeligt bitmagasin. Til venstre- og højreløb (vinkel til fornyet greb 15°) med integreret mellemposition (skralde blokeret). Holder til 1/4 tomme bits C 6,3 med kraftig permanentmagnet. Inklusive 10 stk. C 6,3 bits.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 stk. af hver:
til ligekærv, nr. 675300 str. 5,5; 6
til Phillips-skruer, nr. 675281 str. 2/25
til Pozidriv, nr. 675285 str. 2/25
til indvendig sekskant, nr. 675290 str. 3; 4
til indvendig Torx®, nr. 675295 str. TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven