Skraldenøgle til 1/4-tomme bits C 6,3 og E 6,3 med uddriver QuickRelease 1/4

Art.-nr.: 676651 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Bitholder D 6,3; F 6,3
Længde 117 mm
Bredde 22,6 mm
Højde 16 mm
Antal tænder 80
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676651 1/4
EAN/GTIN 4018754286607
Producentnummer 11131010

Betegnelse

Udførelse:

Omskiftning mellem venstre-/højreløb med skiftegreb.
Bitholder D 6,3 / F 6,3. Med uddriver og QuickRelease -låsesystem.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft og E 6,3-skaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven