Udførelse:
Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Skruetrækkeren med bitmagasin LiftUp electric er den ideelle ledsager undervejs for enhver elektriker. Bitholderen i grebet har plads til 6 gængse simBits og kommer ud af magasinet med et tryk på en knap. Dette sikrer nem udtagelse af bits. Den velkendte ClicFix-holder tager imod alle bits låser dem fast.
Denne teknologi gør bitmagasinet til en universelt anvendelig skruetrækker. Også med hensyn til sikkerheden er magasinbitholderen med helt forrest. Bitholderen i metal holder alle slimBits pålideligt.
- Øger din effektivitet: Wiha LiftUp electric sparer 75 % volumen, 50 % vægt, for 100 % effektivitet.
- Øger din sikkerhed: Wiha slimBits sikrer god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Skåner dit helbred: Ingen risiko for personskade, da alle bits opbevares sikkert inde i grebet.
Anvendelse:
Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den optimale standtid for elektrikerskruetrækkere er garanteret, hvis skruetrækkerne anvendes til de helt passende standardiserede skruekærve. (se tabellen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.
Indhold:
1× Bit slimBit electric ligekærv 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× Bit slimBit electric ligekærv 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× Bit slimBit electric ligekærv 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× Bit slimBit electric ligekærv 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× Bit slimBit electric til Phillips-skruer PH1 × 75 mm (34583), 1× Bit slimBit electric til Phillips-skruer PH2 × 75 mm (34584).