Magasinskruetrækkerholder med 1/4 tomme bits med skralde og magnet 1

Art.-nr.: 676565 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Bitholder D 6,3
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Pozidrivskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 69 mm
med skraldegreb nej
med teleskopskaft nej
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676565 1
EAN/GTIN 4013288221124
Producentnummer 05008883001

Betegnelse

Udførelse:

Særligt lille ergonomisk 2K-Kraftform-greb med 1/4 tomme bitholder til vanskeligt tilgængelige områder. Med skraldefunktion og fin fortanding til lille returvinkel. Omskifterring, der er enkel at betjene. Inklusive 6 sejhårde universalbits C 6,3, der befinder sig i et magasin i håndgrebet. Den kraftige permanentmagnet i bitholderen sørger for, at bitten sidder sikkert.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 675520 af hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. nr. 675550 i hver str. TX15; TX20; TX25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. 0,8×5,5 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør