Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet

Art.-nr.: 676555
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt 28 SB
Bitholder D 6,3
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker
Hel længde 143 mm - 189 mm
med skraldegreb nej
med teleskopskaft ja
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676555
EAN/GTIN 4013288192127
Producentnummer 05073240001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft med integreret bitmagasin inklusive 6 stk. C 6,3-bits og holder til 1/4 tomme bits med kraftig permanentmagnet.
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet (100 mm).
Teleskopklingen kan tages ud og anvendes som universal-holder til skruemaskiner.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 stk. af hver:
til ligekærv, str. 5,5; 6,5
til Phillips-skruer, nr. 675310 str. 1/25; 2/25
til Pozidriv nr. 675320 str. 1/25; 2/25

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven