Engelsk hammer med kugle 1 lbs

Art.-nr.: 6764460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6764460
EAN/GTIN 4010886676448
Producentnummer 6764460
L-nummer L60160 3235

Betegnelse

Beskrivelse:

Med hickoryhåndtag
Hærdet stål i henhold til EN 10083
Lakeret, med bånd og kugleslib

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 325 mm
  • Hovedvægt [lbs]: 1 lbs
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven