Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet, Sekskantholder: 6,3mm

Art.-nr.: 676440 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sekskantholder (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 812/1 Vario
Bitholder D 6,3
Hel længde 232 mm
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676440 6,3
EAN/GTIN 4013288122100
Producentnummer 05051205001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft med holder til 1/4 tomme bits.
Bit-holder med kraftig permanentmagnettil fastholdelse af skruen.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet, Sekskantholder: 6,3mm

Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet, Sekskantholder: 6,3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
120,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
93,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
131,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
108,77  DKK
plus moms plus fragt
Bitholder D 6,3 D 6,3 D 6,3 D 6,3
Hel længde 232 mm 65 mm 205 mm 135 mm
Producentbetegnelse 812/1 Vario
Klingelængde 10 mm 100 mm 30 mm
Produkttype Bitværktøj Bitværktøj Bitværktøj Bitværktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven