Beskrivelse:
Vanskelige driftsforhold som f.eks. fugtighed, kolde eller ekstreme temperatursvingninger kan ikke påvirke denne FØRSTEKLASSES skæreskive. Den garanterer rene og nøgne skæreflader, selv i ekstreme situationer, uden tidskrævende efterarbejde. Ud over manuelle skæremaskiner med benzin- eller elmotorer kan dette værktøj også bruges på højtydende stationære maskiner.
Egenskab:
- Form: 41 H SKÆRESKIVE MED FRI HÅND
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 100 m/s
- Materialets egnethed: Skinner
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A24Q-BFPRAIL /100
- Mål (D x D x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 4,3 mm
- Hul: 25,4 mm
- Værktøj til: Power cutter
Fordel:
- Produktet tilbyder de korteste separationstider med lav kraft: Selv i tilfælde af fugt, kulde og temperatursvingninger
- De reneste og bare skæreflader reducerer reparations- og arbejdstiderne
- Højeste værktøjslevetid og stabilitet
- Også velegnet til kraftige (over 5 kW) stationære maskiner
Anvendelse:
- Til frakobling af skinner
- Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer