Kraftform-skruetrækkerholder Turbo til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron, Sekskantholder: 6,3

Art.-nr.: 676390 6,3
Kopier
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Sekskantholder Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 826 T Kraftform Turbo
Bitholder D 6,3; F 6,3
Hel længde 146 mm
drejelig hætte nej
med skraldegreb nej
med teleskopskaft nej
inkl. bits nej
integreret bitmagasin nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676390 6,3
Kopier
EAN/GTIN 4013288214591
Kopier
Producentnummer 05057480001
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Mangedobler skruehastigheden rent mekanisk, især ved metriske gevind (uden batteri).
  • Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved hjælp af et enkelt tryk på en knap.
  • Det fastgørelsesbare planetbånd muliggør kraftfuld skruning og enkel finjustering.
  • Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål (maks. drejningsmoment 14 Nm).
  • 1/4” indvendig sekskantholder med Rapidaptor hurtigskiftepatron til bits iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven