High Vis vinter overall High Vis orange/marineblå C56

Art.-nr.: 676319775389C56
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676319775389C56
EAN/GTIN 7330509253960
Producentnummer 676319775389C56

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge, Baglommer med klap
Lommelomme med lineal med knivholder og pennelomme
Benlommer med klap
Indre knæbeskyttelseslommer
Sidelommer med fleeceforing
Brystlomme med D-ring, Brystlommer med vandafvisende lynlås
Inderlomme med lynlås og telefonlomme

Detaljer
Indvendig ID-lomme med lynlås og telefonlomme

Detaljer
lomme
Stropper
Fleeceforet krave
Snejakke med burrelås og knapåbning
Bælg på ryggen
Aftagelig hætte med varmt for
Elastik i taljen

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation under ærmerne

Finish
Justerbar benbund med burrelås
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Åbnes med lynlås øverst på hoften

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Pålidelig beskyttelse og indbygget funktionalitet i denne vind- og vandtætte vinteroverall
  • Overallen har bælgeformede ben og ryg, og fodvidden kan justeres ved hjælp af en snor
  • Indvendige knæbeskyttende lommer og aftagelig hætte
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, beklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven