High Vis vinter overall High Vis gul/sort C62

Art.-nr.: 676319773399C62
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 62
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 676319773399C62
    EAN/GTIN 7330509340141
    Producentnummer 676319773399C62

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge, Baglommer med klap
    Lommelomme med lineal med knivholder og pennelomme
    Benlommer med klap
    Indre knæbeskyttelseslommer
    Sidelommer med fleeceforing
    Brystlomme med D-ring, Brystlommer med vandafvisende lynlås
    Inderlomme med lynlås og telefonlomme

    Detaljer
    Indvendig ID-lomme med lynlås og telefonlomme

    Detaljer
    lomme
    Stropper
    Fleeceforet krave
    Snejakke med burrelås og knapåbning
    Bælg på ryggen
    Aftagelig hætte med varmt for
    Elastik i taljen

    Foring
    Quiltforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation under ærmerne

    Finish
    Justerbar benbund med burrelås
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås
    Åbnes med lynlås øverst på hoften

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Robust skjult envejs plastlynlås

    Beskrivelse:

    • Pålidelig beskyttelse og indbygget funktionalitet i denne vind- og vandtætte vinteroverall
    • Overallen har bælgeformede ben og ryg, og fodvidden kan justeres ved hjælp af en snor
    • Indvendige knæbeskyttende lommer og aftagelig hætte
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, beklædning med høj synlighed

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven