{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Producentbetegnelse | 846 HSS | |
Hel længde | 34 mm | |
Skaftlængde | 20 mm | |
Til boringer fra | 2,5 mm | |
Til undersænkskrue | M5 | |
Bit-sekskantskaft | C 6,3 | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 676310 10,4 | |
EAN/GTIN | 4013288119100 | |
Producentnummer | 05104632001 |