Trinbor-bit 4-20 mm

Art.-nr.: 676305 4-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bortrinområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bortrinområde 4 mm - 20 mm
Skæremateriale HSS
Producentbetegnelse 843
Hel længde 67 mm
Skaftlængde 20 mm
Trinhøjde 4 mm
Antal boretrin 9
Stigning 2 mm
maks. pladetykkelse 4 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Trinbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676305 4-20
EAN/GTIN 4013288119155
Producentnummer 05104672001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.
9 boretrin 2 mm stigende, kan anvendes i materialer op til en tykkelse på 4 mm. Med afbrækning (pladeafgrater) på ⌀ 10 til 1 mm plade.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven