Bits-sortiment med betjeningsværktøj 17 dele, ESD

Art.-nr.: 676225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK 60 ESD
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Sekskant-skruetrækker
Antal dele 17
Betjeningsværktøj Skruetrækkergreb
Bit-sekskantskaft E 6,3
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676225
EAN/GTIN 4013288183934
Producentnummer 05051043001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674247 i hver str. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. svarende til nr. 674250 i hver str. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til lige kærv: 1 stk. nr. 674260 str. 5,5/89
ESD skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676415 med „Rapidaptor” hurtigskiftepatron C/E 6,3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven