Bitsortiment med betjeningsværktøj og toppe 65 dele, ESD

Art.-nr.: 676175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; 6-kant-topnøgle; Pentalobe-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 676175
    EAN/GTIN 4010995399719
    Producentnummer 39971

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle gængse små profilstørrelser med 4 mm bitholder indeholdt i sortimentet. Bit-skralde med 5° vinkel til fornyet greb. ESD finskruegreb til arbejde på elektroniske komponenter på områder med elektrostatisk risiko.
    Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

    Indhold:

    Bits, længde 28 mm, 4 mm til Phillips-skruer: 1 stk. af hver str. 000; 00; 0; 1
    Bits, længde 28 mm, 4 mm til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
    1 stk. i hver str. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 tomme
    Bits, længde 28 mm, 4 mm til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
    Bits, længde 28 mm, 4 mm til lige kærv: 1 stk. i hver str. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
    Bits, længde 28 mm, 4 mm til Pentalobe: 1 stk. i hver str. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
    Topnøgleindsatser, til udvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
    1 stk. i hver str. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 tomme
    Adapter: 1 stk. 1/4 tomme bitskaft - 4 mm indvendig sekskant
    Bitskralde: 1 stk., til bits C 6,3 og E 6,3; med tommelfingerhjul
    Forlænger 4 mm: 1 stk. 100 mm
    ESD-finskruegreb med 4 mm holder: 1 stk. 110 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven