Bitsortiment med betjeningsværktøj og toppe 27 dele 27

Art.-nr.: 676173 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK Zyklop Mini 2
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; 6-kant-topnøgle
Betjeningsværktøj 1 bit-skralde 1/4”; Topskralde 1/4 tomme; Skruetrækkerholder
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676173 27
EAN/GTIN 4013288182180
Producentnummer 05135918001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 675310 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 675320 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til udvendig sekskant: 1 stk. af hver nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Torx®: 1 stk. nr. 675340 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Topnøgleindsatser 1/4 tomme, til udvendig sekskant: 1 stk. hver str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
Skruetrækkerholder: 1 stk.
Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk. nr. 676645
Skralde, firkant, 1/4 tomme: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven