Bit-sortiment BiTorsion med betjeningsværktøj 14 dele, Antal dele: 14

Art.-nr.: 676061 14
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Skruetrækker til Phillips-skruer; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskantskruetrækker
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676061 14
EAN/GTIN 4013288229755
Producentnummer 05051060001
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
Til venstre- og højreløb. Den integrerede skralde (36 tænder/returvinkel 10°) forenkler og accelererer skruning uden besvær med nye placering.

Indhold:

Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. 1; 2
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. 1; 2
Bits, længde 50 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX 20; TX25
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til lige kærv: 1 stk. i str. 0,8x5,5
Skruetrækkergreb: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven