Skrueudtrækker størrelse 4 M11-M14

Art.-nr.: 6758730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6758730
EAN/GTIN 4010886675878
Producentnummer 6758730
L-nummer L60160 405

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadium stål, 54 HRC
Arbejdsmetode:
Bore et centralt hul i den afbrudte bolt
Drej skrueudtrækker mod uret i dette hul, indtil den griber fat i og løsner resten af bolten (brug evt. rustfjerner!)
Vælg skrueudtrækker så stor som muligt i hvert enkelt tilfælde.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 7 mm
  • Boring Ø [mm]: 5,5 mm
  • Diameterområde [mm]: 4,8 - 8,8 mm
  • til gevind (metrisk): M11 - M14
  • til gevind (imperial): 7/16″ - 9/16″
  • Samlet bredde [mm]: 9 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 71 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven