Skrueudtrækker størrelse 3 M8-M11

Art.-nr.: 6758650
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6758650
Kopier
EAN/GTIN 4010886675861
Kopier
Producentnummer 6758650
Kopier
L-nummer L60160 404
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadium stål, 54 HRC
Arbejdsmetode:
Bore et centralt hul i den afbrudte bolt
Drej skrueudtrækker mod uret i dette hul, indtil den griber fat i og løsner resten af bolten (brug evt. rustfjerner!)
Vælg skrueudtrækker så stor som muligt i hvert enkelt tilfælde.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 4,9 mm
  • Boring Ø [mm]: 3,7 mm
  • Diameterområde [mm]: 3,1 - 5,5 mm
  • til gevind (metrisk): M8 - M11
  • til gevind (imperial): 5/16″ - 7/16″
  • Samlet bredde [mm]: 6 mm
  • Samlet højde [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [mm]: 64 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen