Bits-sortiment BiTorsion 30 dele, diamantbelagt

Art.-nr.: 675797
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Bit-Check 30 Diamond 1
    Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Antal dele 30
    Bit, længde 25 mm
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 675797
    EAN/GTIN 4013288179814
    Producentnummer 05057431001

    Betegnelse

    Indhold:

    Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

    Indhold:

    Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675510 2 stk. i str. 1/25; 4 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
    Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675530 2 stk. i str. 1/25; 4 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
    Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Svarende til nr. 675550 2 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 3 stk. i str. TX20; 3 stk. i str. TX25; 1 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40
    Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
    Universalholder „Rapidaptor”: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven