Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone TX40

Art.-nr.: 675155 TX40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    6,78  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
670 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX40
    Hel længde 25 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Bit-sekskantskaft C 6,3
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 675155 TX40
    EAN/GTIN 4062406119102
    Producentnummer 675155 TX40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
    Med torsionszone, sejhærdet. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruning. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

    Anvendelse:

    Til skruer med Torx®-profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven