Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil 6 mm

Art.-nr.: 675125 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    11,32  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.188 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 6 mm
    Hel længde 25 mm
    Drivprofil 6-kant-skruetrækker
    Bit-sekskantskaft C 6,3
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 675125 6
    EAN/GTIN 4062406118983
    Producentnummer 675125 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
    Standardudførelse, sejhærdet.

    Anvendelse:

    Til unbrakoskruer DIN 7426 hhv. DIN ISO 2351-3.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven