Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone 1/25 mm

Art.-nr.: 675115 1/25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,64  DKK / styk
  • fra 10 styk
    7,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 1
Hel længde 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675115 1/25
EAN/GTIN 4062406118105

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone, sejhærdet. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruning. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven