Nedfældningshulstempel

Art.-nr.: 6751130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6751130
    EAN/GTIN 4010886675113
    Producentnummer 6751130
    L-nummer L60160 4029

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kombineret tang til at skære pladekanter op til 1 mm og til at stanse plader til punktsvejsning
    Drejeligt hoved muliggør begge operationer med ét værktøj
    En-håndsbetjening uden stor indsats

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 325 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hulafstand [mm]: 22 mm
    • Huldiameter [mm]: 5 mm
    • Overflade: lakeret
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven