Skaft med magnet/ hurtigkobling 6,3S

Art.-nr.: 675020 6,3S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3888/4/1 K
sekskantskaft 6,3 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Hel længde 50 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675020 6,3S
EAN/GTIN 4013288111487
Producentnummer 05071100001

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
„Rapidaptor” universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits (en magnet holder skruen).
Af rustfrit stål „Stainless“, uden magnet.
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten.
    − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft tilgængeligt (nr. 675035 str. 6,3F).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven